ロールケーキ型

ロールケーキ型 - タイガークラウン
(2件のレビュー)
材質スチール/アルミメッキ容量(mL)1200質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×269×17品名・タイプロールケーキ型外径(mm)280×280×19底内寸法(mm)252×252TKG品番9-1081-0702TKG品番(2017)6-0957-1102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888777222349
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88877722
2022-12-13
用途: ロールケーキ生地を焼く
紅椿それいゆ卸売・小売業

以前からこの型を使用していて、使用回数もかなりで、
今回追加の購入をしました。
火のとおり加減もよく、製品自体がしっかりしていて、
大満足の型です

対象商品 : 88877722
2023-02-18
用途: 料理
製造業

ロールケーキ用のケーキ型がなく購入しました。まだ使用していないのでわかりませんが、価格は非常に安いです。造りも見た感じ特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする