タイガークラウン
チェッカーズ ボードケーキ型セット
材質:スポンジ型 鉄錫メッキ ディバイダーリング ポリプロピレン
セット内容
スポンジ型×3、ディパイダーリング×1
質量(g)
700
品名・タイプ
デコ型
上内径×下内径×深さ(mm)
(スポンジ型)218×Φ210×27
直径×高さ(mm)
(ディバイダーリング)140×35
TKG品番
9-1082-1001
TKG品番(2017)
6-0957-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88877756
2350
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください