曜日別特売

SAストロングコート パウンド型

SAストロングコート パウンド型 - TKGSAストロングコート パウンド型 - TKGSAストロングコート パウンド型 - TKGSAストロングコート パウンド型 - TKG
(3件のレビュー)
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)/フッ素樹脂加工2コート板厚(mm)0.4品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878115-特大360×80×60350×70
3,000
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
88878124-245×80×60235×70
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88878133-210×80×60200×70
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
88878142-175×80×60165×70
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878124
2024-11-25
用途: パウンドケーキ用
卸売・小売業

キャロットケーキを焼いています。
ストロングコートなので、オイルなしで大丈夫なんでしょうが不安なので薄く軽くオイルを塗ってしようしていますが、軽くで足りるので助かります?

対象商品 : 88878115
2021-09-03
用途: パウンドケーキ焼成
敷島住宅株式会社飲食業

カフェメニューのパウンドケーキ用に購入しました。
オーブンシートなしでも、型離れよく使いやすいです。

対象商品 : 88878133
2016-12-13
用途: お菓子作り
その他業種

さっと取り出せて買って良かったです、何回も紙も引かなくていいのでまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする