曜日別特売

アルブリット パウンド型

アルブリット パウンド型 - タイガークラウンアルブリット パウンド型 - タイガークラウンアルブリット パウンド型 - タイガークラウン
(3件のレビュー)

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878167523711017170× 80×64150×589-1085-0301
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88878176523516020202×108×73175×809-1085-0302
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88878185523618525253×110×73225×809-1085-0303
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878185
2022-11-05
用途: バナナブレッドを焼いた
製造業

バナナブレッドを焼きました
大きさ的にもちょうどよく、
2センチにカットして、食べ応えもあるバナナブレッドに仕上がって満足です

対象商品 : 88878167
2021-08-12
用途: 生米パンを焼くとき
サービス業

まだ1度しか使っていませんが、なかなか良い感じです。

対象商品 : 88878167
2018-04-24
用途: 製パン
卸売・小売業

一斤だと大きい時に使います。可愛らしく
大きさに焼けて重宝しています。型離れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする