アルブリット ニューパウンド

アルブリット ニューパウンド - タイガークラウンアルブリット ニューパウンド - タイガークラウン

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8887819452547515138×59×54130×509-1085-0401
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
8887820352558517161×65×59150×559-1085-0402
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする