曜日別特売

ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (細)

ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (細) - 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (細) - 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (細) - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(4件のレビュー)

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878212D006L183240×80×60225×659-1085-0501
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
88878221D007M161205×80×60195×659-1085-0502
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88878237D008S133170×80×60155×659-1085-0503
1,350
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878237
2023-06-15
用途: お菓子作り
建設業・工事業

パウンドケーキを焼きました。ケーキ全体にまんべんなく綺麗な焼き色が入りました。型から出す時も焼き型に生地が一切付かずに、スルッと取り出せました。
洗うのも楽です。焼き型は他に数点持っていますが、これからはこちらの焼き型を使用する頻度が増えそうです。とても良い買い物を致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88878237
2020-05-15
用途: パウンドケーキを作る。
その他業種

パウンドケーキつくりに大変重宝しています。大きさも丁度良く使用後の洗いも簡単に綺麗にケーキの本などがすぐに落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 88878221
2020-05-04
用途: 焼き菓子用
Greengo Japanサービス業

焼き目も綺麗に仕上がり、型離れもよく満足しています。お手入れが楽なのも助かります。

対象商品 : 88878212
2018-12-09
用途: クレープのトンボ入れに
飲食業

本来の使い方とは異なりますが、クレープのトンボを入れるのにちょうどいいサイズです。
耐熱の為、焼き台の隣に置いても大丈夫。
テフロン加工、コーナーの丸みによって洗う時も楽に洗えます。
この商品なら、パウンドケーキを焼いても綺麗に取り外しができて楽に汚れを落とせそうです。
作りがしっかりしているので、長持ちしそうでありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする