曜日別特売

トッピングオレンジ パウンドケーキ型

トッピングオレンジ パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)

材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工

材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878246B105181245×80×60235×709-1085-0601
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88878255B106158210×80×60200×709-1085-0602
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88878264B107132175×80×60165×709-1085-0603
1,750
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
88878273B108ミニ90113×80×60103×709-1085-0604
1,650
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする