霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュア パウンドケーキ型 (深)
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
パウンドケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88878316
D051
L
187
210×110×60
185×90
9-1085-0801
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88878325
D052
M
156
200× 95×52
168×70
9-1085-0802
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88878334
D053
S
117
170× 82×50
145×55
9-1085-0803
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください