曜日別特売

18-0パウンドケーキ型

18-0パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878492-特大182300×80×60285×709-1085-1301
1,300
909
1,000(税込)
当日出荷
88878501-145245×80×60235×709-1085-1302
1,200
839
923(税込)
当日出荷
88878517-140210×80×60200×709-1085-1303
1,100
779
857(税込)
当日出荷
88878526-121175×80×60165×709-1085-1304
1,000
719
791(税込)
当日出荷
88878535-ミニ93113×80×60105×709-1085-1305
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: ケーキ作り
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製で清潔。耐久性が高い。プロも使うこの使用がやっぱりよい。キッチンのインテリアに合わせると気分があがる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする