曜日別特売

ブリキ スリムパウンド型

ブリキ スリムパウンド型 - 千代田金属工業
(1件のレビュー)
材質SPT質量(g)250内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×65品名・タイプパウンドケーキ型底内寸法(mm)230×35TKG品番9-1085-2101TKG品番(2017)6-0959-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88878727-
3,100
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878727
2015-05-10
用途: お菓子作り

ネットのお菓子作りブログで 見かけて 製菓道具のお店を何件か探したのですが 無くて
こちらに ありました! パウンドケーキを焼いて 手土産用に使うつもりです。
大きいサイズだと 材料が沢山いるので スリム型だと少なくてすみます。
おまけに オシャレに見えて良かったです。値段が もう少し安いと 2個買ったんですがね~。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする