曜日別特売

フッ素樹脂 ベイクウェアー シフォンケーキ型 底取

フッ素樹脂 ベイクウェアー シフォンケーキ型 底取 - MAX(マックス)[厨房用品]フッ素樹脂 ベイクウェアー シフォンケーキ型 底取 - MAX(マックス)[厨房用品]フッ素樹脂 ベイクウェアー シフォンケーキ型 底取 - MAX(マックス)[厨房用品]
材質スチール/フッ素樹脂加工品名・タイプシフォンケーキ型内容量1個
注意
※フッ素樹脂加工されたシフォンケーキ型をお使いの場合、 生地の状態(加える水分量や、粉の量、メレンゲの状態) や焼き時間・温度などにより冷却中にケーキの側面が型 から離れてしぼんでしまう場合があります。これはこび りつきにくく、離型性の良いフッ素樹脂加工の特性です。 ご了承のうえご使用をお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88879533-25015150× 781409-1083-0601
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88879542-34418180× 901709-1083-0602
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88879551-44021210×1002009-1083-0603
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする