霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュア シフォンケーキ焼型 底取
(1件のレビュー)
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
シフォンケーキ型
内容量
1個
注意
※フッ素樹脂加工されたシフォンケーキ型をお使いの場合、 生地の状態(加える水分量や、粉の量、メレンゲの状態) や焼き時間・温度などにより冷却中にケーキの側面が型 から離れてしぼんでしまう場合があります。これはこび りつきにくく、離型性の良いフッ素樹脂加工の特性です。 ご了承のうえご使用をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88879567
D061
390
21
210×95
195
9-1083-0701
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
88879576
D062
328
18
180×90
170
9-1083-0702
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
88879585
D063
231
15
150×77
135
9-1083-0703
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください