TKG
SAアルスター 足付シフォンケーキ型 底取
材質:スチール・アルミメッキ。足が付いているので、さかさまにして 冷ます時に安定性があります。
材質
アルスター
サイズ(cm)
20
内径×深さ(mm)
200×100
脚高(mm)
37
底内径(Φmm)
188
品名・タイプ
シフォンケーキ型
TKG品番
9-1083-0301
TKG品番(2017)
6-0961-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88879646
-
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください