タイガークラウン
アルスター 安全シフォンケーキハート型 底取
材質:スチール・アルミメッキ。足が付いているので、さかさまにして冷ます時に 安定性があります。
材質
スチール/アルミメッキ
質量(g)
35
品名・タイプ
シフォンケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
脚高(mm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88879831
1313
17
430
170×160× 78
9-1083-1001
6-0961-0902
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88879847
1324
14
295
140×140× 64
9-1083-1002
6-0961-0903
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88879822
1312
20
600
200×185×100
9-0000-0000
6-0961-0901
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください