曜日別特売

フッ素樹脂 ベイクウェアー タルトケーキ型 底取

フッ素樹脂 ベイクウェアー タルトケーキ型 底取 - MAX(マックス)[厨房用品]

材質:スチール・フッ素樹脂加工

材質スチール品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88880967-238225×272109-1087-1001
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
88880976WTL68002170190×241709-1087-1002
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする