ブラック・フィギュア タルト型 共底

ブラック・フィギュア タルト型 共底 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラック・フィギュア タルト型 共底 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88880985D02616521220×252009-1087-1101
1,500
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
88880994D02712018190×251709-1087-1102
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする