曜日別特売

アルブリット タルト型 共底

アルブリット タルト型 共底 - タイガークラウンアルブリット タルト型 共底 - タイガークラウン

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
8888102152337520200×241739-1087-1301
1,100
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
8888103752348522220×251929-1087-1302
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする