タイガークラウン
アルブリット セパトタルト型 底取
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88881046
5171
58
12
118×18
105
9-1087-1401
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88881055
5243
50
14
140×18
122
9-1087-1402
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
88881064
5244
70
16
158×20
140
9-1087-1403
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
88881082
5246
125
21
218×23
203
9-1087-1405
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88881073
5245
90
18
182×25
163
9-1087-1404
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください