霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0タルト型 底取
(1件のレビュー)
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88881152
-
109
18
190×24
170
9-1087-1701
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88881161
-
160
21
220×27
200
9-1087-1702
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください