アルブリット トルテ型

アルブリット トルテ型 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約320質量(g)53内径×深さ(mm)118×34品名・タイプトルテ型TKG品番9-1088-1501TKG品番(2017)6-0964-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888820265170
900
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88882026
2020-03-19
用途: お菓子つくり タルトタタンの型
サービス業

小ぶりで可愛らしい型でした。ちょっと小腹がすいたときにさっと一人分のタルトタタンがつくれました。トルテ型なので型を外すのも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする