千代田金属工業
シリコン加工 トルテ浅型
材質:スチール・シリコン樹脂加工
材質
SPT
品名・タイプ
トルテ型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88882096
-
110
15
150×20
140
9-1088-1301
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88882105
-
155
18
180×25
168
9-1088-1302
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88882114
-
210
21
210×25
198
9-1088-1303
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88882123
-
250
24
240×25
225
9-1088-1304
¥
4,160
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください