曜日別特売

アルミ タルトストーン

アルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKGアルミ タルトストーン - TKG
(2件のレビュー)

タルト類に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。

材質アルミ品名・タイプタルト型・タルトストーン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88882875-1袋(500g)9-1089-17026-0965-1702
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88882893-1袋(1kg)9-1089-17046-0965-1704
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88882866-1袋(330g)9-1089-17016-0965-1701
860
699
769(税込)
当日出荷
88882884-1袋(750g)9-1089-17036-0965-1703
2,120
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88882875
2022-10-20
用途: 焼き芋用
教育・研究機関

追加で500g購入しました。
無水なべにサツマイモとタルトストーンで埋めることで
綺麗に焼き芋が作れるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88882875
2018-03-08
用途: タルト焼き
木波屋サービス業

タルトやテリーヌの重しにつかってます 美味しいタルトが焼けます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする