サンクラフト
18-8ブリオッシュ型
品名・タイプ
焼き菓子型
材質
本体:18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底内径(Φmm)
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88884092
PP641
35
小
20
58×23
9-1091-2301
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
88884101
PP642
43
中
25
68×24
9-1091-2302
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください