霜鳥製作所(クイーンローズ)
トッピングオレンジ タルトレット焼型
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885316
B120
大
43
114×13
95
9-1093-0301
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
88885325
B121
中
34
94×13
75
9-1093-0302
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
88885334
B122
小
17
78×12
65
9-1093-0303
¥
640
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください