タイガークラウン
アルブリット タルトレット 丸
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885377
5310
中
16
95×14
60
9-1093-0501
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
88885386
5311
小
12
80×13
50
9-1093-0502
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください