霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0タルトレット焼型
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885544
-
1セット(3個)
小
53
80×13
62
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
88885535
-
1個
中
74
95×18
72
¥
750
取扱い終了
代替品有
88885526
-
1個
大
104
112×13
95
¥
620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください