タイガークラウン
アルブリット タルト フラワー1
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)
約60
質量(g)
14
内径×深さ(mm)
82×20
底内径(Φmm)
50
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1501
TKG品番(2017)
6-0968-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885571
5321
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください