タイガークラウン
アルブリット タルト フラワー2
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)
約70
質量(g)
16
内径×深さ(mm)
80×25
底内径(Φmm)
48
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1601
TKG品番(2017)
6-0968-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885587
5322
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください