曜日別特売

アルブリット タルト フラワー3

アルブリット タルト フラワー3 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約60質量(g)12内径×深さ(mm)80×23底内径(Φmm)46品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1093-1701TKG品番(2017)6-0968-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888855965323
260
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88885596
2016-10-31
用途: タルト作り
その他業種

これまではテフロン加工ではなかったので、いちいち洗った後、焼きを入れて油を塗り、使用時にも油をひいて粉をふるうという面倒がありましたが、これですっかり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする