タイガークラウン
アルブリット タルト フラワー4
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)
約43
質量(g)
12
内径×深さ(mm)
65×20
底内径(Φmm)
35
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1801
TKG品番(2017)
6-0968-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88885605
5324
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください