曜日別特売

アルブリット タルト ファン

アルブリット タルト ファン - タイガークラウン

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約50質量(g)12品名・タイプタルト型・タルトストーン底内寸法(mm)70×52内寸(間口×奥行×深さ)(mm)93×68×15TKG品番9-1093-1901TKG品番(2017)6-0968-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888856145325
260
219
241(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする