曜日別特売

アルブリット ムジタルト ボート

アルブリット ムジタルト ボート - タイガークラウンアルブリット ムジタルト ボート - タイガークラウン
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8888616553186012111×54×1487×44
300
269
296(税込)
翌々日出荷
88886183532030894×44×1268×31
300
269
296(税込)
翌々日出荷
8888617453194010102×48×1378×39
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする