ブリキ カップケーキ

ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所ブリキ カップケーキ - 久保寺軽金属工業所
(3件のレビュー)
材質ブリキ品名・タイプ焼き菓子型内容量1個
全9種類を絞り込む
上内径×下内径×深さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
上内径×下内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88886892No.760×73×259-1096-22016-0970-1701
190
169
186(税込)
当日出荷
88886901No.847×64×339-1096-22026-0970-1702
210
199
219(税込)
3日以内出荷
88886917No.944×70×209-1096-22036-0970-1703
220
209
230(税込)
翌々日出荷
88886926No.1042×55×319-1096-22046-0970-1704
220
209
230(税込)
翌々日出荷
88886935No.1157×65×249-1096-22056-0970-1705
190
169
186(税込)
当日出荷
88886953No.9853×73×299-1096-22076-0970-1707
230
219
241(税込)
翌々日出荷
88886962No.10050×73×379-1096-22086-0970-1708
240
219
241(税込)
翌々日出荷
88886971No.11053×72×399-1096-22096-0970-1709
270
249
274(税込)
当日出荷
88886944No.1351×67×229-1096-22066-0970-1706
140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88886935
2023-12-30
用途: フルーツタルトの土台やケーキの土台として
農・林・水産業

φ60のセルクルに合うちょうど良いタルト型を探していましたが、他のものだと上が広がりすぎていて希望のものではなく、ずっと探していました。
ブリキで価格も抑えられ、洗いやすくてスタッキングができるので大変満足して、10個買った後6個買い出しをしました。

対象商品 : 88886892
2022-06-13
用途: チーズタルト用の型として。
飲食業

少し大きめのタルト用に使える型として使ってます。
タルトリングだと、少し高さが低いので。
ブリキなので熱伝導率もよく。
焼きムラがないのでいいです。

対象商品 : 88886901
2017-09-06
用途: ケーキの焼き型として。
飲食業

程よく重みがあり、使い勝手が良いです。
生地のくっつきもありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする