ワールドクリエイト
シリコンカップ ラウンド
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
品名・タイプ
シリコンカップ・型
材質
シリコン樹脂
仕様
耐冷・耐熱温度:-30~280℃
内容量
1セット(5個)
注意
※ 色込みのセットになります。単色での販売はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88887872
59610
60×27
M
9-1090-2001
6-0972-0302
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
88887881
59611
70×32
L
9-1090-2002
6-0972-0303
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
88887863
59609
50×24
S
9-0000-0000
6-0972-0301
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください