メイプルリーフパン

メイプルリーフパン - ノルディックウェア
(1件のレビュー)

ノルディック ウェアーシリーズノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。材質:アルミ鋳物(シリコン樹脂加工)耐熱温度:270℃出来上がり寸法:1ヶ当たり70×65×H32

材質アルミ/シリコン樹脂加工寸法(mm)(出来上がり寸法)70×65×35質量(kg)0.575プラチナム品名・タイプ特殊型直径×高さ(mm)250×34TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0975-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8888832656548
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888326
2021-09-08
用途: 接待
サービス業

メープル型の葉脈が美しいお菓子が焼けます。ノルディックウェアの中でもコンパクトサイズなので扱いやすい。オーブンのサイズを気にしなくていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする