新IFトレー 小判型

新IFトレー 小判型 - 伊藤景パック産業
(3件のレビュー)

材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー

容量(mL)290内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×66×37品名・タイプパウンドケーキ型入数50底内寸法(mm)164×46TKG品番9-1098-1201TKG品番(2017)6-0976-0901内容量1箱(50個)
注意
※直火及びオーブントースターでのご使用は出来ません。 また空焼きは決してしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888885975136152
10,900
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888597
2020-10-12
用途: パンを焼く
卸売・小売業

数が欲しくて、安価だったので購入。耐久性を心配したが、昔のものより強くなっている気がする。軽いし、嵩張らないのが嬉しい。

対象商品 : 88888597
2018-04-02
用途: コッペパンづくりに使用
クオーレキッチンその他業種

軽くて扱いやすいです。意外と大きいので天板に4個です。
焼き目も普通につきますし、使う頻度がそれほどなければ金属製にこだわらなくてもいいのかも。

2016-08-16
用途: パン作り
天然酵母パン&カフェいっぽ2卸売・小売業

コッペパンの形が均一でボリュームがある出来上がりになり満足しています。また軽くて重ねられて良いと思います。50枚単位ではなく、10枚単位で購入出来ると買いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする