SI(シリコーン)トレー 丸型

SI(シリコーン)トレー 丸型 - 伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 丸型 - 伊藤景パック産業
(1件のレビュー)

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

品名・タイプシリコンカップ・型
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8888860651362261袋(20個)160
13,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
8888862451362301袋(20個)260
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
8888861551362281袋(25個)220
12,000
取扱い終了
8888863351362321個280
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888606
2020-05-15
用途: パン製造
飲食業

すぐ到着しました!
迅速な対応が良かったです!
今後も利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする