SI(シリコーン)トレー 角型

SI(シリコーン)トレー 角型 - 伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型 - 伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型 - 伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型 - 伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型 - 伊藤景パック産業

材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

品名・タイプシリコンカップ・型
全6種類を絞り込む
容量(mL)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
呼び寸法(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入数
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8888864251362141パック(20個)3009090× 90×452080×80
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
8888865151362161パック(25個)300100100×100×352590×90
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
8888866751362181パック(25個)450140140× 80×4825125×65
19,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
8888867651362201パック(20個)300170170× 66×3720162×45
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
8888868551362221パック(20個)460190190× 65×4020180×55
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
8888869451362241パック(20個)480270267× 53×4020254×40
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする