SI(シリコーン)トレー 三角型

SI(シリコーン)トレー 三角型 - 伊藤景パック産業
(1件のレビュー)

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)200深さ(mm)35内寸法(mm)103品名・タイプシリコンカップ・型底内寸法(mm)95TKG品番9-1098-1701TKG品番(2017)6-0976-1301内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888887215136212
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888721
2020-07-15
用途: パンの製造
卸売・小売業

焼き上がりもよく、また型からもすぐ外れ、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする