ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド

ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド - マルテラート

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃

材質シリコン品名・タイプデコ型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88888755SFT118180×409-1099-01016-0977-0101
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88888764SFT120200×409-1099-01026-0977-0102
4,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88888773SFT122220×429-1099-01036-0977-0103
4,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88888782SFT124240×429-1099-01046-0977-0104
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88888791SFT126260×459-1099-01056-0977-0105
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88888807SFT128280×479-1099-01066-0977-0106
5,100
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする