マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃



今まで金型を使っていましたが、毎回きれいに型から抜けるかひやひやしていました。そのストレスが全くなくなりました!気を使うことなくきれいに抜けますし、花びらのエッジも思っていたよりはっきりしています。大変気に入っています。
もう少し小さいサイズがあれば購入したいと思いますが、今のところなさそうですね。