曜日別特売

ユニフレックス ノンスティックモルド クグロフ

ユニフレックス ノンスティックモルド クグロフ - マルテラート
(1件のレビュー)

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド。
焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!
有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。
オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可能で型から簡単に取り出しできます。
型崩れを防ぐ樹脂枠付。
本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃

材質シリコン品名・タイプクグロフ型直径×高さ(mm)220×110TKG品番9-1099-1001TKG品番(2017)6-0977-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88888913SFT250
5,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888913
2023-02-18
用途: プレゼントや差し入れの時

シンプルな生地のケーキでもものすごく豪華に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする