曜日別特売

ユニフレックス ノンスティックモルド

ユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKGユニフレックス ノンスティックモルド - TKG

シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃

材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
全9種類を絞り込む
TKG品番
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88888983SFT2059-1099-16016-0977-1501
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88888992SFT2269-1099-17016-0977-1601
4,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
88889001SFT3069-1099-18016-0977-1701
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
88889017SFT2529-1099-19016-0977-1801
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88889026SFT7269-1099-20016-0977-1901
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88889035SFT2519-1099-21016-0977-2001
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88889044SFT6009-1099-22016-0977-2101
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88888965SFT3319-0000-00006-0977-1303
4,300
取扱い終了
88889053SFT7229-1099-23016-0977-2201
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする