曜日別特売

フレキシブルモルド ブリオッシュ

フレキシブルモルド ブリオッシュ - マルテラートフレキシブルモルド ブリオッシュ - マルテラート

フレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
プロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。

材質シリコンサイズ6個取容量(mL)110×6ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)79×30(出来上がり寸法)仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)230タイプブリオッシュ品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐冷温度(℃)-60TKG品番9-1101-1201TKG品番(2017)6-0979-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88889595SF035
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする