マルテラートフレキシブルモルド ローズ

マルテラートフレキシブルモルド ローズ - マルテラート
(1件のレビュー)

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ76×H40

材質シリコンサイズ6個取容量(mL)115×6ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)76×40品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-1401TKG品番(2017)6-0980-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88889805SF077
3,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-18
用途: マフィンを焼くのに
その他業種

ずっと欲しくて、この型を探してました、まさかモノタロウさんにあるとは思いませんでした。薔薇のマフィンが作れて、感動と感謝です、ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする