マルテラートフレキシブルモルド スクエアーサラバン

マルテラートフレキシブルモルド スクエアーサラバン マルテラート
(1件のレビュー)

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:48×48×H29.5mm

材質シリコン 間口W×奥行D(mm)300×175 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88889814 SF080 24個取
3,800
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
88889823 SF081 15個取
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88889814
2021-06-29
用途:
製菓
運輸・通信業

口にする物なので安全な物を選びました。さすがマルテラート。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする