曜日別特売

シリコーン・ラバーパン マフィン型

シリコーン・ラバーパン マフィン型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)

模様を崩さず取り出せる。電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!使用可能温度範囲:-40~+250℃。材質:シリコーンゴム

材質シリコンゴム質量(g)135寸法(幅W×奥行D)(mm)244×165内径×高さH(Φmm×mm)69×30品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1104-1401TKG品番(2017)6-0982-1501内容量1個
注意
※空焚き、直火では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88890356B022
2,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88890356
2016-05-13
用途: マフィンを作る時

シリコーンゴム製なのに全くにおいがしなくて使い勝手がいいです。軽くてさびにくく洗いやすいのでメンテナンスが楽です。マフィン作りが楽しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする