霜鳥製作所(クイーンローズ)
シリコーン・ラバーパン シェル・マドレーヌ型
模様を崩さず取り出せる。
電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!
材質
シリコンゴム
容量(mL)
(1個あたり)約36
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-40~250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×186
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×14
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1104-1501
TKG品番(2017)
6-0982-1601
内容量
1個
注意
※空焚き、直火では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88890365
B023
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください