曜日別特売

デバイヤーエラストモール ミニ・キューブ

デバイヤーエラストモール ミニ・キューブ - debuyer(デバイヤー)

デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃~300℃

材質シリコン容量(mL)15寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×24品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1104-0801TKG品番(2017)6-0982-0801内容量1個
注意
※空焼は絶対しないでください。シリコン製なので硬いブラシ等でこすらないで下さい。出来上がり寸法:24×24×H24mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88890575186901
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする