浜田屋商店
ゴム製丸ダコワーズ 8枚取用(20穴)
6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃
材質
天然ゴム
穴数
25穴
サイズ
6枚取用
質量(kg)
1.4
内径(Φmm)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×345×10
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1112-1003
TKG品番(2017)
6-0988-1703
内容量
1個
注意
※もし口の中に入ったとしても人体に害無し。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88890663
-
¥
27,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください